Compresor de aire de tornillo Ingersoll Rand EP25-ESP (25 HP, 91 CFM)

Compresor de aire de tornillo Ingersoll Rand EP25-ESP (25 HP, 91 CFM)

Compresor de aire de tornillo Ingersoll-Rand serie EP25. N.° de serie: AN3792U99013. Modelo: EP25-ESP. N.° de serie: AN3792U99013. Capacidad: 91 CFM. Presión nominal de operación: 125 PSIG. Presión máxima de descarga: 123 PSIG. Motor de accionamiento nominal.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI09
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: EP25-ESP
  • Número de serie: AN3792U99013
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Nominal Drive Motor: 25 Hp, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 Volts. (1) Nominal Fan Motor: 0.5 HP, 60 Hz, 230/460 Volts.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 2,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de aire de tornillo Ingersoll Rand EP25-ESP (25 HP, 91 CFM)

Precio:
$0
Vender artículos similares