Ingersoll-Rand Inc. 612041-X Bomba de tambor (14 GPM máx.)

Ingersoll-Rand Inc. 612041-X Bomba de tambor (14 GPM máx.)

Bomba de tambor de pistón de Ingersoll Rand Aro Corporation. Modelo: 612041-X. Capacidad nominal: 14 gpm. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. (producto en). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (producto fuera). Entrada de aire: (1) 1/4 pulg. de diámetro. Accesorio de conexión rápida. Salida de aire: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSWB103B.
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: 612041-X
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Drum
  • Galones máximos por minuto GPM: 14
  • Presión máxima MAWP (PSI): 120
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.25
  • Entrada/Salida 4: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Ingersoll-Rand Inc. 612041-X Bomba de tambor (14 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente