Ingersoll-Rand Inc. Bomba centrífuga HOC3 4X3X13 (25 HP, 660 GPM máx.)

Ingersoll-Rand Inc. Bomba centrífuga HOC3 4X3X13 (25 HP, 660 GPM máx.)

Descripción de la bomba: Número de serie: 1298-6247*B HOC3, Tamaño: 4X3X13, Bomba Natl D1, Temperatura máxima de diseño AMB (PSIG) 290, Diámetro imp. Instilld (pulg.) 11,75, Max.Imp.Dia (pulg.): 13,25, número de referencia: A196844. Tiene una nueva capa de pintura nueva. Motor Baldor - N.º de catálogo: ER4103T, HP: 25, RPM: 1780, Bastidor: 284T, Voltios: 230/460, Amperios: 61/30,5.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF02
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: 4X3X13 HOC3
  • Número de serie: 12986247B
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 660
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Presión máxima MAWP (PSI): 290
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 13.25
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 7.5
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 61/30.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 69
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Ingersoll-Rand Inc. Bomba centrífuga HOC3 4X3X13 (25 HP, 660 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente