Intercambiador de calor

Intercambiador de calor

Intercambiador de calor, MAWP 150 psi a 375 grados F, MDTM 20 grados F a 150 psi, S/N 96b78145-01, año de construcción 4/1996, n.º de pieza. 5-261-08-060-099, 5 pies 3 pulgadas de largo x 9 pulgadas de diámetro, salida con brida de 5 pulgadas, (2) entrada/salida de abrazadera de 2 pulgadas, tubos de media pulgada.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 22a.52
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 96b78145-01
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente