Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.

2004 Intercambiador de calor Alfa Laval. Número de modelo: FRONT8-FRH. Superficie total aproximada de calefacción: 687 pies cuadrados. Número de placas: 170. MAWP: 232 psi a 230°F. MDMT: -20°F a 232 psi. Dimensiones de la placa: 1 pie 2-5/8 pulg. de ancho x 4 pies 1 pulg. de alto. Entradas/salidas: (4) línea S de 3 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies ¼ pulgadas de alto (H12) (ACN400).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB142A.19
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: FRONT8-FRH
  • Número de serie: 30107-99713
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Alfa Laval - 687 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente