Intercambiador de calor API Schmidt Bretten

Intercambiador de calor API Schmidt Bretten

Intercambiador de calor API Schmidt Bretten, 1998, modelo Sigma X29, S/N B-980069-303, n.º de pieza. 4X29-GRN-057-001, 150 psi, 230 temp, 32 MDMT, intercambiador de calor de placas. 108 platos de alrededor de 17 x 35 pulgadas, que son aproximadamente 456 pies cuadrados

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75-SC-4841
  • Fabricante: API Schmidt Bretten
  • Modelo: Sigma X29
  • Número de serie: B-980069-303
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor API Schmidt Bretten
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente