Intercambiador de Calor APV Crepaco HTST CR5

Intercambiador de Calor APV Crepaco HTST CR5

Intercambiador de calor de placas y marcos APV Crepaco HTST. Modelo: CR5. Serie: 18483. Utilizado anteriormente en una aplicación de 4000 GPH con sección de calefacción, sección de regeneración y sección de enfriamiento. Incluye dos placas divisorias y aproximadamente 250 placas de transferencia de calor. Puertos: 4 pulgadas Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN187.35
  • Fabricante: APV
  • Modelo: CR5
  • Número de serie: 18483
Detalles del intercambiador de calor
  • Capacidad de flujo nominal: 66.67
  • Número de platos: 250
  • Número de divisores: 2
  • Descripción de entradas y salidas: Ports: 4 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 101
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in a 4000 GPH application with heating section, regenration section, cooling section.
Intercambiador de Calor APV Crepaco HTST CR5
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente