Intercambiador de calor Armstrong modelo PFX45

Intercambiador de calor Armstrong modelo PFX45

Intercambiador de calor Armstrong 1996, modelo PFX45, s/n 2655711, n.° de referencia: 60309. (4) Entradas/salidas de 4 pulg. Presión máxima de trabajo: 100 psi a 300 °F. Temperatura mínima de diseño del metal: 20 °F a 100 psi. Dimensiones totales 66 pulgadas de alto x 66 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMPM02.
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: PFX45
  • Número de serie: 26557-11
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Armstrong modelo PFX45
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente