Intercambiador de calor Bell & Gossett

Intercambiador de calor Bell & Gossett

Bell & Gossett Shell/Tube HX, 1996, tipo SU - (tipo U), número de pieza 5-261-08-060-099, S/N 96B78145-01, 65 pulg. L (desde el extremo hasta la placa principal) x 10 pulg. D, suministro de vapor 4 pulg. D, línea de condensado de 4 pulg. 150 psi Vapor a 375 F, 44 1 pulg. Tubos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 7a.334
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Número de serie: 96B78145-01
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente