Intercambiador de calor Cimco

Intercambiador de calor Cimco

1997 Intercambiador de calor Cimco. S/N 228950 B. Carcasa superior: 250 psi a 150 °F a -20 °F. Carcasa inferior: 250 psi a 150 °F a -20 °F. Tubo: 150 psi a 150 °F a -20 °F. Dimensiones totales: 196 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.PMI06
  • Fabricante: Cimco
  • Número de serie: 228950 B
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor Cimco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente