Intercambiador de calor de aluminio X-Changer

Intercambiador de calor de aluminio X-Changer

1993 X-Changer, Inc. Intercambiador de calor de aire/gas de aluminio. Modelo: AA-1000. Caudal del lado del proceso: 517 cfm con temperaturas de entrada y salida respectivas de 240 °F y 96,3 °F a 35 psi. Temperatura máxima de diseño: 250°F y presión de prueba de 40 psi. Motor Baldor: ½ HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 2.1-2/1 A, 60 Hz, trifásico. Diámetro de las aspas del ventilador: 24 pulgadas El intercambiador de calor de la serie AA necesita un mantenimiento mínimo y utiliza un ventilador eléctrico para rechazar el calor al aire circundante a través de un núcleo de aletas de enfriamiento. En condiciones normales, las unidades de la serie AA no forman condensación, por lo que los productos sensibles a la humedad pueden manipularse con seguridad. Las aplicaciones incluyen enfriamiento y eliminación de humedad de los productos transportados. Entradas/salidas: (2) tuberías de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 5 ½ pulgadas LX 3 pies WX 2 pies 11 ½ pulgadas H. (ACN45).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1086.2a
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: AA-1000
  • Número de serie: 493-B3176
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de aluminio X-Changer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente