Intercambiador de calor de amoníaco tubo en tubo

Intercambiador de calor de amoníaco tubo en tubo

Intercambiador de calor de amoníaco tubo en tubo. Dimensiones de la carcasa: 15 pulgadas de diámetro. x 69 pulg. L. Flujo paralelo con 6 pasadas. Cada uno de los (6) tubos tiene canales en espiral para mejorar la transferencia y el flujo de calor. Diámetros de tubo encapsulado: 6, 8, 10, 12, 14 pulg. Entradas: (2) 1 pulg. NPT (hembra, amoníaco), (1) producto de conexión de línea "S" de 2-1/2 pulg. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, amoníaco), (1) producto de conexión de línea "S" de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF8745.3a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de amoníaco tubo en tubo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente