Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)

Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)

Ametek Inc. Intercambiadores de calor ACME. Tipo: Condensador GTR, Número de serie: J67101/1. Número de referencia: GU-67101. Tamaño: 804B-4P. Shell MAWP: 335, Temperatura máxima: 300 F. Tubos MAWP: 100 PSIG, Temperatura máxima: 200 F. Dimensiones del recipiente: 8 de diámetro x 32 L.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP91
  • Fabricante: Ametek
  • Modelo: GTR-Condenser
  • Número de serie: J67101/1
Detalles de carcasa y tubo
  • MAWP (PSI a temperatura): 335 PSIG @ 300 F
  • MAWT (temperatura a PSI): 300 F @ 335 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas: 2" Inlet & Outlet
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 449
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubo de condensador AMETEK GTR (tamaño - 804B-4P)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente