Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 7,85 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 7,85 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos, de acero inoxidable 316 en el lado de los tubos. 8 pies cuadrados, (3) tubos de 1 pulg. x 10 pies de largo, verticales, 1 pasada, 0A tenue = 3-1/2 pulg. de diámetro por 11 pies de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 8.BR-398.2
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 7.85
  • Número de pases: 1
  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Número de tubos: 3
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 132
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (3) 3/4 in. dia. stainless steel tubes, (1) 3/4 in. dia. NPT (female, cover), (1) 3/4 in. dia. NPT (female, pressure relief), (1) 1 in. dia. NPT (female, shell). Outlets: (1) 3/4 in. dia. NPT (female, pressure relief), (1) 1 in. dia
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 3.5
  • Altura (pulgadas): 132
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 7,85 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente