Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. Área de superficie de transferencia de calor: 239 pies cuadrados. Número de tubos: 229. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 96 pulg. L. Entradas/salidas: 4 pulg. de diámetro, puertos con bridas de 4 pernos. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG687.91
  • Fabricante: Atlas
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 239
  • Número de tubos: 229
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 96
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: 4 in. dia., 4-bolt flanged ports
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 300.5
  • Ancho (pulgadas): 288.5
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 239 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente