Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados

1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. S/N: 4653. Nat'l Bd: 3442. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 76. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 79 pies cuadrados. Volumen del tubo: 6 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 350 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 350 °F. Entradas: (1) puerto con brida de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con brida de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Salidas: (1) puerto con brida de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con brida de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Dimensiones totales: 2 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 11 pies 5 pulgadas de alto (ACN172).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG641C.23
  • Fabricante: Atlas
  • Número de serie: 4653
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas: 79 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente