Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas

1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas. S/N: 4647. Nat'l Bd: 3409. Superficie de transferencia de calor: 239 pies cuadrados. Número de tubos: 229. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. orificios x 96 pulg. L. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 350 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 350 °F. Entradas: (1) puertos con bridas de 4 pernos y 4-1/2 pulgadas de diámetro (medios), (1) puerto con bridas de 4 pernos y 6 pulgadas de diámetro (producto). Salidas: (1) 4-1/2 pulgadas de diámetro, puertos con bridas de 4 pernos (medios), (1) 6 pulgadas de diámetro, puerto con bridas de 4 pernos (producto), (1) 3-1/2 pulg. de diámetro, puerto bridado de 4 pernos (alivio de presión). Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 11 pies 11 pulgadas de alto (ACN300).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG641A.51
  • Fabricante: Atlas
  • Número de serie: 4647
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Atlas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente