Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 19,7 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 19,7 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU-85-2. Número de serie: 0-44554. Bd nacional: 560585. MAWP a 350 °F: 150 psi. Número de tubos: 22. Dimensiones del tubo: 11/16 pulg. x 60 pulg. L. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (medio), (1) 3 pulgadas de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: 1-1/4 pulg. de diámetro. salida de tubería (medio), (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJRP5186.2
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU-85-2
  • Número de serie: 0-44554
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 19,7 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente