Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 56 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 56 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU-104-2. Número de serie: 89R78807-04-3. Nat'l Bd: 11192. Caudal de transferencia de calor: 50 gpm. Superficie de calefacción: 56 pies cuadrados. Intercambiador de calor de 2 pasos. Lado del casco: MAWP: 150 psi a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 125 psi a 375 °F. MDMT del lado del tubo: -20 °F a 125 psi. El Intercambiador de Calor “SU” es de tipo instantáneo, diseñado para calentar líquidos con vapor. No se necesita un costoso tanque de almacenamiento que desperdicie espacio. Regulador de temperatura. Actuador Fisher Controls, tamaño 34, unidades de presión: psi, suministro máximo permitido: 90 psi, rango de operación: 90, recorrido: 3/4 pulg., juego de banco: 9 a 15, tipo de cuerpo: GS, tamaño: 2, vástago/ PWS: 316SST/316SST, clasificación: 250/100 °F, tamaño de puerto: 2. Válvula de alivio de vapor Conbraco Inc., S/N: 29.701-38, 5507 lbs/hr. Trampa termostática y flotador especial Hoffman, modelo: 592, presión máxima: 125 psig, tamaño: 2 pulg. NPT. Entrada: (1) brida de 4 pernos y 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) brida de 4 pernos de 3 pulgadas de diámetro, (1) brida de 2 pulgadas de diámetro. Puerto NPT (hembra), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto roscado ACME (macho). Dimensiones totales: 98 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto (ACN45).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 38.GOB5471.4
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU-104-2
  • Número de serie: 89R78807-04-3
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 56 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente