Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett - 56 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett - 56 pies cuadrados. Pie.

2000 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU103-2. Número de pasadas: 2. Shell MAWP 150 PSI a 375°F. Shell MDMT -20°F a 150 PSI. Material de construcción del tubo: cobre. Tubo MAWP 125 PSI a 375°F. MDMT -20°F a 125 PSI. Área de superficie de transferencia de calor: 56 pies cuadrados. Dimensiones de la carcasa y el tubo: 4 pies 1-1/2 pulgadas x 10-1/2 pulgadas de diámetro. El diámetro exterior del tubo es de 0,75 pulgadas. El diámetro interior del tubo es de 0,68 pulgadas. Incluye medidor de temperatura Ashcroft. (2) Accesorios de línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas (ACN30).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GLET02
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: SU103-2
  • Número de serie: 748475-03
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett - 56 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente