Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo: SU107-2. Superficie de calefacción: 101 pies cuadrados. 2 pasadas. (76) 3/4 pulg. de diámetro. x tubos de cobre de 83 pulgadas de largo. Lado del tubo de presión de diseño: 125 psi. Lado del tubo de presión de prueba: 250 psi. Presión de diseño lado de la carcasa: 150 psi. Presión de prueba lado de la carcasa: 300 psi. Temperatura de diseño del tubo y del lado de la carcasa: 375 °F. El Intercambiador de Calor “SU” es de tipo instantáneo, diseñado para calentar líquidos con vapor. No se necesita un costoso tanque de almacenamiento que desperdicie espacio. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Brida de vapor de 4 pernos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. accesorio biselado, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-Line, (1) válvula de globo de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 102 pulgadas de largo x 28-1/2 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BFLV003.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU107-2
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente