Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Modelo SU66-4. Número de serie: P 83207-01. 2 pases. Número de tubos: 44. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 55 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: 26.39 pies cuadrados. Volumen: 2 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 375 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) puerto bridado de 8 pernos y 4 pulgadas de diámetro (medios). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN24)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDAF905.3a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU66-4
  • Número de serie: P 83207- 01
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente