Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett serie “SU” - 100 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett serie “SU” - 100 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett serie “SU”. Área de superficie estimada de transferencia de calor: 100 pies cuadrados. Diseño de 2 pasadas. Presión de diseño para lados de carcasa y tubo: 150 psi a 375 °F. Entradas/Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. (2) 2-3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB115C
  • Fabricante: Bell & Gossett
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett serie “SU” - 100 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente