Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU. Modelo: SU104-2. Unidad de 2 pasadas. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 56 pies cuadrados (78) tubos, 3/4 pulgadas de diámetro. Salida estimada de 2.500.000 BTUH o 250 gpm usando un cambio de temperatura de 25 grados de 180F a 155F. Materiales de construcción: Carcasa de acero y tubos de cobre. Incluye bomba centrífuga Tri-Clover de acero inoxidable de 3 pulgadas x 2-½ pulgadas con motor de 7,5 hp. Estructura de acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCJF397.50
  • Fabricante: Bell & Gossett
  • Modelo: SU104-2
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell and Gossett serie SU - 56 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente