Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley: 209,4 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley: 209,4 pies cuadrados.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley. S/N: 195. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 100. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 8 pies L. Superficie de transferencia de calor: 209,4 pies cuadrados. Volumen del tubo: 32,6 galones. Presión de diseño: 75 psi a 100°F. Grosor de la carcasa: 1/4 pulg. Grosor de la cabeza: 3/16 pulg. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 9 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto. Nota: Los tubos fueron probados a presión y se encontraron fugas en los extremos de los tubos y posiblemente en los tubos.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC138.4
  • Fabricante: Bingley Steel Works
  • Número de serie: 195
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 209.4
  • Número de pases: 1
  • Material del tubo: 304 Stainless Steel
  • Número de tubos: 100
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1
  • Longitud del tubo (pulgadas): 96
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 4 in. dia. ports, (1) 2 in. dia. port. Outlets: (2) 4 in. dia. ports, (1) 1-1/2 in. dia. port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 118
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 31
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: The tubes were pressure tested and leakage was found in the tube ends and possibly the tubes
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bingley: 209,4 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente