Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox - 25,3 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox - 25,3 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox. S/N: 5230. Construcción de acero inoxidable. Superficie de transferencia de calor: aprox. 25.3 pies cuadrados Dimensiones del intercambiador de calor: 18-3/4 pulgadas de diámetro x 10 pies L. Longitudes de tubos: 129-1/2 pulgadas L. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Brida ANSI (vapor). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 19 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.H2002
  • Fabricante: Blaw Knox
  • Número de serie: 5230
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 25.3
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 12
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 18.75
  • Longitud del tubo (pulgadas): 129.5
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (product), (1) 3 in. dia. ANSI flange (steam). Outlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 53
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox - 25,3 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente