Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis

1995 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis. S/N: 207810. Nat'l Bd: 930. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 452. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 15 pies 11 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,412 pies cuadrados. Volumen del tubo: 160 gal. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 300 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 150 °F. MDMT del lado del tubo: -20°F a 150 psi. Tanque de compensación: 240 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 14 pies 10 pulgadas L. Entradas: (1) 3/4 pulgadas de diámetro. Puerto de alimentación de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. bisel con accesorios hexagonales (alivio de presión), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de drenaje de refrigerante, (3) 4 pulg. de diámetro. puertos de succión de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Dimensiones totales: 17 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN571).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSCI001.45
  • Fabricante: Cimco-Lewis
  • Número de serie: 207810
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1412
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Carbon Steel
  • Número de tubos: 452
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.75
  • Longitud del tubo (pulgadas): 191
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 930
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 300 psi @ 200°F. Tube Side: 150 psi @ 150°F
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: -20°F @ 300 psi. Tube Side: -20°F @ 150 psi.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 3/4 in. dia. refrigerant feed port, (1) 8 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product). Outlets: (2) 1 in. dia. bevel with hex fittings (pressure relief), (1) 3 in. dia. refrigerant drain port, (3) 4 in. dia. refrigerant suction ports, (1) 8 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 213
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 65
  • ACN: 571
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco-Lewis
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente