Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 8 pasos Vilter - 3245 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 8 pasos Vilter - 3245 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter de 8 pasos usado 1990. Número de serie: F60598. Nat'l Bd: 36773. Medio: Glicol. Área de superficie disponible aproximada para intercambio de calor: 3245 pies cuadrados. MAWP del lado de la carcasa a 400 °F: 300 psi. MAWP del lado del tubo a 400 °F: 350 psi. MDMT del lado de la carcasa a 300 psi: -20 °F. MDMT del lado del tubo a 250 psi: -20 °F. Diámetro de los tubos internos: 1 pulg. Longitud de los tubos internos: 18 pies 4 pulg. El intercambiador de calor está equipado con un tanque de alimentación de medio de 200 galones montado en paralelo. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto), (2) 4 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubería (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Dimensiones totales: 23 pies de largo x 48 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.JMB277a.12a
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: F88678
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 3245
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: No
  • Descripción del intercambiador de calor: Shell side MAWP @ 400 °F: 300 psi. Tube side MAWP @ 400 °F: 350 psi. Shell side MDMT @ 300 psi: -20 ° F. Tube side MDMT @ 250 psi: -20 °F. Diameter of inner tubes: 1 in. Length of inner tubes: 18 ft. 4 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 276
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 92
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 8 pasos Vilter - 3245 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente