- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 190,76 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 12. Número de tubos: 48. Dimensiones del tubo: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies 1-1/2 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 190.76 pies cuadrados. Volumen del tubo: 44 gal. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. MPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
- Cantidad en stock: NOI172
- Fabricante: Not Specified
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 190.76
- Número de pases: 12
- Material del tubo: 316 stainless steel.
- Número de tubos: 48
- Diámetro del tubo (pulgadas): 1.5
- Longitud del tubo (pulgadas): 120.5
- Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. MPT (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting, (1) 1 in. dia. MPT (media)
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 136
- Ancho (pulgadas): 38
- Altura (pulgadas): 96
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














