Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 570,86 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 570,86 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 110. Dimensiones del tubo: 2 pulg. de diámetro. x 9 pies 11 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 570.86 pies cuadrados. Volumen del tubo: 175 gal. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 13 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.343a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 570,86 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente