Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable American Standard / ITT. Modelo: SSCF. Diseño de dos pasadas. Área de superficie aproximada de transferencia de calor: 39 pies cuadrados. Material de construcción: acero inoxidable 316. Carcasa interior: 105 tubos en cada pasada, total 210 tubos. Diámetro interior. de tubos: 0,350 pulg. Longitud de los tubos: 2 pies. Presiones de diseño respectivas del lado de la carcasa y del tubo a las temperaturas correspondientes: 225 psi a 400 °F y 150 psi a 400 °F. Entradas/salidas: (2) puertos FNPT de 2-5/8 pulg. (2) Puertos FNPT de 3-3/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1-3/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0817.4
  • Fabricante: American Standard / ITT
  • Modelo: SSCF®
  • Número de serie: 5-160-08-024-004
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable American Standard / ITT - 39 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente