Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Bingley - 100 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Bingley - 100 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Bingley Stainless Steel Works. Modelo: F0362.5. S/N: 209. Especificaciones del material: SA240 304 SS. Número de pasadas: 6. Número de tubos: 48. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 9 pies L. Área de superficie de transferencia de calor: 100 pies cuadrados. Volumen del tubo: 17,6 galones. MAWP del lado de la carcasa: 80 psi a 150 °F. MAWP del lado del tubo: 50 psi a 150 °F. Espesor de la carcasa: 3/16 pulg. Kunkle Válvula de alivio de presión de 2 pulg., presión de ajuste: 85 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto (ACN585).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNCC121.11a
  • Fabricante: Bingley Steel Works
  • Modelo: F0362.5
  • Número de serie: 209
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 100
  • Número de pases: 6
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 48
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 12
  • Longitud del tubo (pulgadas): 108
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 80 psi @ 150 °F. Tube Side: 50 psi @ 150 °F.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 2 in. dia. NPT (male, jacket), (1) 2 in. dia. port with a 6 in. flange. Outlets: (1) 2 in. dia. tube (jacket), (1) 2 in. dia. port with a 6 in. flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 129.5
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 64
  • ACN: 585
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Bingley - 100 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente