Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación. Modelo(s): FA-24204-410 y RA-30180-509. Diseñado para enfriar 663 gpm de entrada de fluido de transferencia de calor (Dowtherm J) a -57 °F, salida a -67 °F, utilizando 2263 libras por hora de amoníaco R717 a 22 vacíos -72 °F. Capacidad: 1.200.000 BTU/h. DWP respectivo del lado de carcasa y tubos: 250 y 150 PSIG. DWT del lado de la carcasa y el tubo clasificado a 250 psi a -80°F a 200°F. Diámetro del tubo: 0,75” OD. Cantidad de tubos: 432. Longitud del tubo: 204 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (ACN875).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM055.75
  • Fabricante: Chil-Con
  • Modelo: FA-24204-410
  • Número de serie: C300531A-1
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Chil-Con 2010 sin usar y tambor de compensación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente