Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.

1998 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU. N º de Modelo. SU106-2. Superficie total de transferencia de calor: 86 pies cuadrados. Designada como unidad de “2” pasos. Materiales de construcción: cabezal de acero inoxidable 316, tubos, placa tubular y carcasa de acero inoxidable 304. Lado del armazón: MAWP: 150 psi a 375 ˚F, MDMT: -20 ˚F a 150 psi. Lado del tubo: MAWP: 150 psi a 375 ˚F, MDMT: -20 ˚F a 150 psi. (3) Manómetros psi. La unidad tiene un indicador del sistema de posicionamiento modular Apex 5000, un actuador Mecair y una válvula Durco. Trampa de vapor ITT. N º de Modelo. FT125C. Entradas/Salidas: (2) Brida FNPT de 1-3/4 pulg. de diámetro. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. de diámetro. 2-5/8 pulgadas adyacentes, 3-7/8 pulgadas opuestas. (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) ¾ pulg. FNPT. (1) ½ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 6-1/2 pulgadas de alto (ACN176).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0824.9
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: SU106-2
  • Número de serie: 715461-01
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente