Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company: 147 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company: 147 pies cuadrados

1991 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company. Modelo: 8D22-15-UU-6C6C. Número de serie: 94-4714. Superficie de transferencia de calor: aprox. 147 pies cuadrados. Número de tubos: 22. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 34 pies 2 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 1000 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 1000 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 0 °F a -20 psi. MDMT del lado del tubo: 100 °F a 1000 psi. Entradas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 6 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) puerto bridado de 8 pernos y 6 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN291).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PSNA004.
  • Fabricante: RW Holland Company
  • Modelo: 8D22-15-UU-6C6C
  • Número de serie: 94-4714
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 147
  • Material del tubo: SA-106-B and SA-214
  • Número de tubos: 22
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.75
  • Longitud del tubo (pulgadas): 410
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 1000 psi @ 200 °F. Tube Side: 1000 psi @ 200 °F.
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: 0 °F @ -20 psi. Tube Side: 100 °F @ 1000 psi.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 6 in. dia., 8-bolt flanged port. Outlets: (1) 6 in. dia., 8-bolt flanged port.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 194
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 4750
  • ACN: 291
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company: 147 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente