Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company. Número de serie: 94-4695. Superficie de transferencia de calor: aprox. 79 pies cuadrados. Número de tubos. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 15 pies 3 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 300 psi a 300 °F. MAWP del lado del tubo: 1000 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 0 °F a 300 psi. MDMT del lado del tubo: -20 °F a 1000 psi. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 93-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PSNA003.
  • Fabricante: RW Holland Company
  • Número de serie: 94-4695
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de RW Holland Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente