Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados

1990 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados Modelo: QSST-1500. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 5. Número de tubos: 44. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 5 pies 9 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 41.37 pies cuadrados. Volumen del tubo: 4 gal. MAWP: 350 psi a 150 °F. MDMT: 20 °F a 350 psi. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto (ACN25a). (BI).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP514
  • Fabricante: Standard Refrigeration Co.
  • Modelo: QSST-1500
  • Número de serie: 284240
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 41.37
  • Número de pases: 5
  • Material del tubo: Copper
  • Número de tubos: 44
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 69
  • MAWP (PSI a temperatura): 350 psi @ 150° F
  • MDMT (temperatura a PSI): 20°F @ 350 psi
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 9
  • ACN: 25a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Standard Refrigeration Co. - 41,37 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente