Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush: 94,2 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush: 94,2 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush. Modelo: C00SF1514496302. S/N: 1081585. Nat'l Bd: 12356. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 64. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 9 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 94,2 pies cuadrados. Volumen del tubo: 9 gal. MAWP del lado de la carcasa: 400 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 250 psi a 200 °F. Entradas: (1 ) 2 pulg. de diámetro. brida de medios, (1) 2 pulg. de diámetro. brida del producto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. brida de medios, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. brida del producto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF726B.
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: C00SF1514496302
  • Número de serie: 1081585
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 94.2
  • Número de pases: 1
  • Material del tubo: Carbon Steel
  • Número de tubos: 64
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 108
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 12356
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 400 psi @ 200°F. Tube Side: 250 psi at 200 °F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1 ) 2 in. dia. media flange, (1) 2 in. dia. product flange. Outlets: (1) 2 in. dia. media flange, (1) 2-1/2 in. dia. product flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 150
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Dunham-Bush: 94,2 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente