Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Enerquip, Inc. Junta Nacional: 4862. Número de serie: 6507. Lado de la carcasa MAWP: 150 PSIG a 375 F. Lado del tubo MAWP: 150 PSIG a 375 F. Mín. Temperatura del metal de diseño. Lado de la carcasa: -20 F a 150 PSI, Lado del tubo: -20 F a 150 PSIG. Año de Construcción: 2002. Bomba Centrífuga. Modelo: C200-SS-750, HP: 7,5, Diámetro del impulsor (pulg): 5,42. Motor Baldor: HP: 7.5, RPM: 3450, HZ: 60, AMPS: 19-17.2/8.6, Marco: 184JM, Voltios: 208-230/460.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRUC08
  • Fabricante: Enerquip
  • Número de serie: 6507
Detalles de carcasa y tubo
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4862
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3,450
  • Voltaje del motor: 208-239/460
  • Amperios de motor: 19-17.2/8.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 46
  • Peso libras): 744
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Enerquip

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente