- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H - 26,5 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos G&H. Modelo: T15190. N/S: CL30. Material del tubo: cobre. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 76. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas L. Área de superficie de transferencia de calor: 26.5 pies cuadrados. Volumen del tubo: 2 gal. Para calentamiento de agua inyectada con vapor. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado (carcasa, vapor), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (cáscara, vapor), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, agua). Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDDF121C.2a
- Fabricante: G & H
- Modelo: T15190
- Número de serie: CL30
- Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 26.5
- Número de pases: 2
- Material del tubo: Copper
- Número de tubos: 76
- Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
- Longitud del tubo (pulgadas): 32
- Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 4 in. dia. flanged port (shell, steam), (1) 2-1/2 in. dia. NPT (female, water). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (shell, steam), (1) 2-1/2 in. dia. NPT (female, water).
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 49
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 15
- Año de fabricación: 2002
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















