Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Intercambiador de calor de carcasa y tubos estándar ITT. Certificado por ITT Standard Buffalo, Nueva York. Junta Nacional: 58939. Número de serie: 96B10213-01-2. Año de construcción: 1996, número de pieza: 5-068-20-120-001. Lado del armazón: MAWP: 150 PSI a 375 F. MDMT: -20 F a 150 PSI. Lado del tubo: 150 PSI a 375 F. MDMT -20 F a 150 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.66
  • Fabricante: ITT
  • Número de serie: 96B10213
Detalles de carcasa y tubo
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1
  • Longitud del tubo (pulgadas): 180
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 58939
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 @ 375
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 @ 150
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 180
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 54
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente