Intercambiador de calor de carcasa y tubos joven

Intercambiador de calor de carcasa y tubos joven

Intercambiador de calor joven de carcasa y tubos. Modelo: SSF-603-ER-1P. S/N: 2145705. Superficie total de 19 pies cuadrados. Construcción de acero inoxidable 316. Número de tubos: 128. Longitud de los tubos: 27-1/4 pulg. Diámetro del tubo: 1/4 pulg. Diámetro interior de la carcasa: 6-1/2 pulg. Lado de la carcasa MAWP: 300 psi. Lado del tubo MAWP: 150 psi. Lado del tubo MAWP: 150 psi a 400 °F Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (carcasa hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (tubo hembra). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (carcasa hembra), (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (tubo hembra). Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI159.
  • Fabricante: Young Industries
  • Modelo: SSF-603-ER-1P
  • Número de serie: 2145705
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos joven
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente