Intercambiador de calor de carcasa y tubos KHS Ziemann-Liess

Intercambiador de calor de carcasa y tubos KHS Ziemann-Liess

1994 Intercambiador de calor de carcasa y tubos KHS Ziemann-Liess. S/N: 270132. Construcción en acero inoxidable 304/A-516 y acero al carbono. Número de tubos: 104. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 156 pulg. L. Diámetro exterior del tubo 0,997 pulg. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 357 pies cuadrados. Volumen: aprox. 41 galones. MAWP del lado de la carcasa: 230 psi. MAWP del lado del tubo: 100 psi. MDMT: 24,8 °F. Tanque receptor de refrigerante: 450 galones. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. accesorio roscado (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de medios con un diámetro de 12 pulgadas. brida y (8) 1 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 3-3/4 pulg. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de medios, cada uno con una brida de 2 pernos con 1/2 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 2-3/4 pulg., (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de medios con una brida de 4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho y (4) 1/2 pulgadas de diámetro. a través de orificios a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg., (1) 3 pulg. de diámetro. racor roscado (producto). Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR7007.
  • Fabricante: KHS Ziemann-Liess
  • Número de serie: 270132
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiador de calor de carcasa y tubos KHS Ziemann-Liess
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente