Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160

Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160

Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay. Modelo: 2408c160. Número de serie: 26812 A. Tipo: EVAP. Año: 2004. Lado del tubo - Presión de diseño:: 150 PSI, 10,3 bar. Temperatura de diseño: 50/130. Fluido: Agua. Volumen: 94 LT. Lado de la carcasa - Presión de diseño: 200 PSI, 13,8 bar. Temperatura de diseño: 50/130. Fluido: R134A. Volumen: 548 LT. Lado Shell - Junta Nacional: 3216. CRN: 1940351436. MAWP: 200 PSI @ 250 F. MDMT: -20 @ 200 PSI. Número de serie del fabricante: 2004.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ09
  • Fabricante: Mcquay
  • Modelo: 2408c160
  • Número de serie: 26812 A
Detalles de carcasa y tubo
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3216
  • MAWP (PSI a temperatura): 200 PSI @ 250 F
  • MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: 8 in. Inlet. 8 in. Outlet
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 47
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubos McQuay 2408C160

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente