Intercambiador de calor de carcasa y tubos Nickell Co. - 378 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Nickell Co. - 378 pies cuadrados

Nickell Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Nat'l Bd: 28373. Mat'l constr: acero al carbono. Número de tubos: 120. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 12 pies-1/2 pulg. L. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 378 pies cuadrados. Presión máxima de trabajo: 250 psi. Temperatura máxima: 300 °F. Temperatura mínima: -20 °F. Entradas: (1) puerto de 4 pulg. de diámetro, (1) puerto de 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC026.
  • Fabricante: Nickell Co.
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Nickell Co. - 378 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente