Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler - 146 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler - 146 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler. Número de pedido: E92468. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 64. Dimensiones del tubo: 5/8 pulg. de diámetro. x 14 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 146 pies cuadrados. Volumen del tubo: 14 gal. MAWP del lado del tubo: 75 psi. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (producto), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (producto), (1) 6 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 15 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP368.
  • Fabricante: Pfaudler
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Pfaudler - 146 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente