Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precision Heat & Chil-Con con tambor de sobretensión. Certificado y fabricado por Precision Heat Exchanger Co Shell & Tube. Junta Nacional: 4913. MAWP lateral del armazón: 300 PSI a 200 F. -20 min. Temperatura del metal de diseño. 300 PSI temperatura máxima a mínima. Número de serie: 11691-2 Año de construcción: 1998. Tambor contra sobretensiones Chil-Con. MAWP: 350 PSI a 200 F. MAWP: 125 PSI a 150 F. MDMT: -20 F a 350 PSI. MDMT: -20F @ 125 F. Número de serie: 0980694A-8. OIN: 5 1087734. Año de construcción: 1998. Modelo: 00075-10096-2.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.26
  • Fabricante: Precesion & Chil-Con
  • Número de serie: 11691-2
Detalles de carcasa y tubo
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 8
  • Longitud del tubo (pulgadas): 60
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4913
  • Descripción de entradas y salidas: Inlet/Outlet 3 inch
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 160
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 33
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Precesion & Chil-Con

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente