Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU - 18 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU - 18 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU. Diseño de 2 pasadas con cabezal de acero inoxidable 316. Área aproximada de superficie de intercambio de calor: 18 pies cuadrados (22) tubos de dimensiones internas: 4 pies 11 pulgadas de largo x 5/8 pulgadas de diámetro. Diámetro exterior. de tubo: ¾ pulg. Entradas/salidas: (1) brida de 4-1/2 pulg. con (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-7/8 pulgadas adyacentes, 7-1/2 pulgadas opuestas. (1) Brida de 3 pulg. con (4) orificios de montaje de ¾ pulg. 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) Línea S de 3 pulgadas. (1) 1-1/2 pulg. FNPT. Los haces de tubos de la serie SU tienen una construcción en forma de “U”. Esto permite una amplia expansión o contracción para amplias variaciones de temperatura. Los espaciadores de tubos sostienen y espacian adecuadamente cada tubo para lograr la máxima eficiencia en la condensación y drenaje de vapor. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie ½ pulgadas de alto. La unidad tiene una fuga cuando se prueba con presión.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB232.5a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 18
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: 316 Stainless Steel
  • Número de tubos: 22
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 59
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (1) 4-1/2 in. flange with (8) ¾ in. mounting holes. 2-7/8 in. adjacent, 7-1/2 in. opposite. (1) 3 in. flange with (4) ¾ in. mounting holes. 4-1/4 in. adjacent, 6 in. opposite. (1) 3 in. S-line. (1) 1-1/2 in. FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 12.5
Detalles adicionales del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie SU - 18 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente