Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS

*Nuevo* nunca usado más que para pruebas. Superficie de 92.721 pies cuadrados. Evaporador inundado de amoníaco Enerquip de 10 a 15 toneladas 8x80 con tanque de compensación adjunto. Diseño de flujo de agua de 250-550 gpm. Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable 316. 85 tubos de 5/8 de diámetro por 80 de largo. Tablero nacional del lado de la carcasa # 23691. Número de serie 26083. 5- Conexiones 3/4 npt. 1-4 entradas/salidas soldables. Entrada/salida inferior de 2 npt. Fabricado en 2020. Dimensiones de envío: 118'' x 34'' x 36''. 518 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWTT01
  • Fabricante: Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
  • Modelo: 8x80
  • Número de serie: 26083
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 92.721
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 85
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 6.667
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 23691
  • MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 200 F
  • MDMT (temperatura a PSI): 375 F @ 150 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas: Tube Inlet/Outlet: 4 inches. Liquid Ammonia Inlet: 1-1/2 NPT. Surge Suction: 3-inch NPS. Shell Drain: 3/4 in NPT.
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2020
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Van Steenburgh 316SS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente