Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter usado. Acero inoxidable. N/S F29110-2. Dimensiones del acumulador 20 pulgadas de diámetro x 144 pulgadas de largo Dimensiones de la carcasa 24 pulgadas de diámetro x 274 pulgadas de largo Especificaciones del intercambiador de calor: Presión máxima de diseño del lado de la carcasa 250 psi a 200 °F, Presión máxima de diseño del lado del tubo 100 psi a 200 ° F. La unidad tiene 181 tubos de 1 pulgada de diámetro. El producto realiza 12 pasadas a través del intercambiador de calor. Las entradas/salidas del producto son de 4 pulgadas. Dimensiones totales 37 pulgadas de ancho x 281 pulgadas de largo x 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR205.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: F29110-2.
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Vilter
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente